Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | DT40/2 |
Type | 11044 |
Bouwvorm | Recht |
Aansluiting | Flens |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Maat aansluiting | DN25 |
Druktrap artikel | PN40 |
Maximum drukverschil | 40 bar |
Capacity uitvoering | SC |
Min. drukverschil | 1,5 bar |
Maximale tegendruk | 80% of inlet pressure |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 300 °C |
PMO - maximum werkdruk | 40 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 300 °C |
Met automatische ontluchter | Ja |
Met ingebouwd filter | Ja |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4308 |
Materiaal kopstuk | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Materiaal huisafdichting | RVS/grafiet |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS, verhard |
Materiaal filter | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Montagerichting | Horizontaal en vertikaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | DN25 |
A | 90 mm |
B | 41 mm |
C | 50 mm |
D | 98 mm |
E | 160 mm |
Gewicht | 3.65 kg |