Eriks
ADCA

ADCA Thermodynamische condenspot Type 1062E serie DT46 staal maximum drukverschil 32 bar lage capaciteit PN40 DN20

  • ERIKS:13275355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Adca serie DT46 is een compacte en lichte thermodynamisch condenspot die eenvoudig geïnstalleerd kan worden.
De DT46 is uitstekend geschikt is voor toepassingen in hogedruksystemen, voor de ontwatering van hoofdstoomleidingen, waterafscheiders, en kritische stoomtracers waar condensaat direct afgevoerd dient te worden.
Het isolatiedeksel zorgt voor een consistent gelijkmatige werking en maakt de condenspot bijzonder geschikt voor toepassingen waar weersomstandigheden, zoals regen en wind, de normale werking kunnen beïnvloeden.
De DT46 serie heeft slechts één bewegend onderdeel en biedt een groot werkingsbereik zonder aanpassing.
Opslaan in lijst

€ 289,43/ stukexcl. btw

€ 350,21incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
DT46
Type
1062E
Bouwvorm
Recht
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN 1092-1
Maat aansluiting
DN20
Druktrap artikel
PN40
Maximum drukverschil
32 bar
Capacity uitvoering
LC
Min. drukverschil
1,5 bar
Maximale tegendruk
80% of inlet pressure
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
400 °C
PMO - maximum werkdruk
46 bar
TMO - maximum werktemperatuur
400 °C
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Ja
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0460
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal huisafdichting
RVS/grafiet
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS, verhard
Materiaal filter
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Montagerichting
Horizontaal en vertikaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
DN20
A
95 mm
B
60 mm
C
50 mm
D
109 mm
E
150 mm
Gewicht
3.3 kg