€ 203,58/ stukexcl. btw
€ 246,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | DT46 |
Type | 1054E |
Bouwvorm | Recht |
Aansluiting | Binnendraad |
Normering aansluiting | ASME B1.20.1 |
Maat aansluiting | 1" NPT |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Druktrap artikel | PN100 |
Maximum drukverschil | 46 bar |
Capacity uitvoering | LC |
Min. drukverschil | 1,5 bar |
Maximale tegendruk | 80% of inlet pressure |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 400 °C |
PMO - maximum werkdruk | 46 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 400 °C |
Met automatische ontluchter | Ja |
Met ingebouwd filter | Ja |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0460 |
Materiaal kopstuk | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Materiaal huisafdichting | RVS/grafiet |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS, verhard |
Materiaal filter | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Montagerichting | Horizontaal en vertikaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | 1" |
A | 95 mm |
B | 60 mm |
C | 50 mm |
D | 115 mm |
Gewicht | 1.5 kg |