Eriks
ADCA

ADCA Thermodynamische condenspot Type 1044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN63 1" BSP

  • ERIKS:14532291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Adca serie DT40/2 is een compacte en lichte thermodynamisch condenspot die eenvoudig is te installeren en uitstekend geschikt is voor hogedruksystemen, inclusief toepassingen voor het traceren van stoom. Het isolatiedeksel zorgt voor een consistente en gelijkmatige werking en maakt de condenspot bijzonder geschikt voor toepassingen waar weersomstandigheden, zoals regen en wind, de normale werking kunnen beïnvloeden. De DT40/2 serie heeft hebben slechts één bewegend onderdeel en biedt een groot werkingsbereik, zonder aanpassing.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
DT40/2
Type
1044
Bouwvorm
Recht
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Maat aansluiting
1" BSP
Nom. binnendiameter
DN25
Druktrap artikel
PN63
Maximum drukverschil
40 bar
Capacity uitvoering
SC
Min. drukverschil
1,5 bar
Maximale tegendruk
80% of inlet pressure
PMA - maximaal toelaatbare druk
63 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
300 °C
PMO - maximum werkdruk
40 bar
TMO - maximum werktemperatuur
300 °C
Met automatische ontluchter
Ja
Met ingebouwd filter
Ja
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4308
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal huisafdichting
RVS/grafiet
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS, verhard
Materiaal filter
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Montagerichting
Horizontaal en vertikaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
1"
A
90 mm
B
41 mm
C
50 mm
D
98 mm
Gewicht
1.25 kg