Eriks
ADCA

ADCA Switchbox Type: 2594 Serie: LSB1 2xV15H10 Aluminium Explosieveilig-Ex ia IP67 Geschikt voor: Lineaire aandrijving met kolommen DIN IEC 60534-6-1 Namur Standindicator: Visueel

  • ERIKS:14983030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,00/ stukexcl. btw

€ 452,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
LSB1
Type
2594
Uitvoering
Microschakelaar
Model schakelaar
V15H10
Type schakelaar
Mechanisch 2-draads
Schakelfunctie
Normally open (NO)
Aantal schakelaars
2
Geschikt voor
Lineaire aandrijving met kolommen
Voedingsspanning
Max. 30V DC
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 2G Ex ia IIC / IIB T4 / T6 Gb / II 2D Ex ia IIIC T80°C / T110°C dB
ATEX Zone
Zone 1 / 21, 2 / 22
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Kabeldoorvoer
M20x1,5
Aansluiting stuurventiel
Nee
Met aansluitkabel
Nee
Met konsole
Ja
Normering aansluiting aandrijving
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Ja
Standindicator
Visueel
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal konsole
Roestvaststaal 304
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C