Eriks
ADCA

ADCA Switchbox Type: 2594 Serie: LSB1 2xNBB2-V3-E2 Aluminium IP67 Geschikt voor: Lineaire aandrijving met kolommen DIN IEC 60534-6-1 Namur Standindicator: Visueel

  • ERIKS:14983041
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
LSB1
Type
2594
Uitvoering
Benaderingsschakelaar
Model schakelaar
NBB2-V3-E2
Type schakelaar
Inductief 3-draads PNP
Schakelfunctie
Normally open (NO)
Aantal schakelaars
2
Geschikt voor
Lineaire aandrijving met kolommen
Voedingsspanning
10 - 30 V DC
Lekstroom
< 15 mA
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Kabeldoorvoer
M20x1,5
Aansluiting stuurventiel
Nee
Met aansluitkabel
Nee
Met konsole
Ja
Normering aansluiting aandrijving
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Ja
Standindicator
Visueel
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal konsole
Roestvaststaal 304
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C