€ 343,00/ stukexcl. btw
€ 415,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | LSB1 |
Type | 2594 |
Uitvoering | Microschakelaar |
Model schakelaar | D44X |
Type schakelaar | Mechanisch 3-draads |
Schakelfunctie | Normally open (NO) / Normally open (NC) |
Aantal schakelaars | 2 |
Geschikt voor | Lineaire aandrijving met kolommen |
Voedingsspanning | 12 - 250 V AC/DC |
Explosieveilig | Nee |
Elektrische aansluiting | Schroefklem |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Kabeldoorvoer | M20x1,5 |
Aansluiting stuurventiel | Nee |
Met aansluitkabel | Nee |
Met konsole | Ja |
Normering aansluiting aandrijving | DIN IEC 60534-6-1 |
Namur | Ja |
Standindicator | Visueel |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal konsole | Roestvaststaal 304 |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 80 °C |