Eriks
ADCA

ADCA Stoomwatermenger Type 1898 serie MX20 roestvaststaal watertemperatuur regeling 40 °C tot 90 °C 3/4" BSP

  • ERIKS:13490708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ADCAMix MX20 serie is een volledig roestvaststalen stoom/watermenger, ontworpen om op een voordelige manier direct in heet water met lage druk te voorzien, door gebruikmaking van bestaande stoom- en koudwatervoorzieningen.
De mengkraan is voorzien van een veiligheidsmechanisme dat ervoor zorgt dat er niet per ongeluk stoom onder druk kan worden uitgestoten, zelfs niet als de koudwatertoevoer om de een of andere reden uitvalt. De watertemperatuur aan de uitgang van de ADCAMix is eenvoudig te regelen met water- en stoomkleppen aan de inlaten.
Opslaan in lijst

€ 1.852,00/ stukexcl. btw

€ 2.240,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
MX20
Type
1898
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316 (1.4408)
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Maat aansluiting
3/4" BSP
Druktrap artikel
PN10
Min. werkdruk
2.5 bar
Max. werkdruk
10 bar
Minimaal debiet
1750 l/h heet water 40 °C bij 2,5 bar stoomdruk
Maximaal debiet
5900 l/h heet water 40 °C bij 10 bar stoomdruk
Watertemperatuur regeling
van 40 tot 90 °C
Montagewijze
Muursteun
Montagerichting
Vertikaal
A
134 mm
B
220 mm
C
116 mm
D
57.5 mm
E
337 mm
Gewicht
7 kg