Eriks
ADCA

ADCA Stoom injecteur fig. 860E serie SI140 roestvaststaal 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:12723499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen injectielans voor geruisloze en efficiënte verwarming van water en andere vloeistoffen door stoominjectie in tanks en vaten. Voor een geruisloze werking adviseert ERIKS een stoomdruk tussen 2 en 8 bar te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 1.003,00/ stukexcl. btw

€ 1.213,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
SI140
Type
860E
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316
Kwaliteitsklasse
1.4408
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Maat aansluiting
1.1/2" BSP
Nom. binnendiameter
DN40
Druktrap artikel
PN25
Max. werkdruk
17 bar
Max. temperatuur
95 °C
Uitvoering
SI140
Maat
1.1/2"
A
114 mm
B
88
SW
55 mm