€ 717,00/ stukexcl. btw
€ 867,57incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | SI125 |
Type | 860E |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316 |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Aansluiting | Binnendraad |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Maat aansluiting | 1" BSP |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Druktrap artikel | PN25 |
Max. werkdruk | 17 bar |
Max. temperatuur | 95 °C |
Uitvoering | SI125 |
Maat | 1" |
A | 88 mm |
B | 73 |
SW | 40 mm |