Eriks
ADCA

ADCA Stoom injecteur fig. 860E serie SI115 roestvaststaal 1/2" BSPP

  • ERIKS:12723497
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen injectielans voor geruisloze en efficiënte verwarming van water en andere vloeistoffen door stoominjectie in tanks en vaten. Voor een geruisloze werking adviseert ERIKS een stoomdruk tussen 2 en 8 bar te gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 447,50/ stukexcl. btw

€ 541,48incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
SI115
Type
860E
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316
Kwaliteitsklasse
1.4401
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Maat aansluiting
1/2" BSP
Nom. binnendiameter
DN15
Druktrap artikel
PN25
Max. werkdruk
17 bar
Max. temperatuur
95 °C
Uitvoering
SI115
Maat
1/2"
A
200 mm
B
1"
ØD
1/2" mm
ØD1
28 mm