Eriks
ADCA

ADCA Pneumatisch bediende regelafsluiter Type: 25843 Serie: V16/2i Roestvaststaal AISI 316L/PTFE Equiprocentueel PA25 Kvs-waarde: 25m³/h Binnendraad (BSPP) ISO 7/1 Rp 1.1/2"

  • ERIKS:14621060
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

2.811,00 €/ stukexcl. btw

3.401,31 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 28.10.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
V16/2i
Type
25843
Functie
Regelafsluiter
Nom. binnendiameter
DN40
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
1.4408
Procesaansluiting
Binnendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
1.1/2"
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Druktrap artikel
PN40
Kvs-waarde
25 m³/h
Grondkarakteristiek
Equiprocentueel
Regelkegel
Parabool kegel
Slag
20 mm
Regelbereik
50:1
Lekklasse
IV volgens IEC 60534-4
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 316 (1.4408)
Materiaal kegel
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Soort aandrijving
Pneumatisch
Typecodering aandrijving
PA25
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
250 cm²
Veerbereik
1,0 - 2,0 bar
Sluitdruk
15.5 bar
Klepstandsteller
ECON 3301
Stuursignaal
4 - 20 mA
Met terugmelding
Nee
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Met eindcontacten
Nee
Standindicator
Ja
Handbediening
Nee
Mediumtemperatuur
van -10 tot 220 °C
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 85 °C
PED classificatie
PED cat. I
Maat
1.1/2"
Aandrijving
PA25
A
250 mm
B
65 mm
H
373 mm
L
190 mm
Gewicht
21.4 kg