Eriks
ADCA

ADCA Ontwateringspost driedelig Type 8977 serie CTS4UD roestvaststaal PN40 DN25

  • ERIKS:14534273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Adca serie CTS4UD is ontwikkeld als een compleet en compact driedelig afwateringsstation voor gebruik in stoomsystemen waar een vereenvoudigd en economisch onderhoudsprogramma gewenst is. Het is ontworpen om de traditionele meervoudige componentenstations te vervangen en is uitgerust met twee inlaat- en één uitlaatafsluiter(s), een geïntegreerd filter en een terugslagklep. Typische toepassingen zijn ondermeer als druppelservice op stoomleidingen, tracing, SKID's en kleine procesapparatuur. Uitvaltijd en kosten worden verminderd door het eenvoudige in-line onderhoud van dit afwateringsstation. Dankzij 360° draaibare tweebouts flensverbinding kan de condenspot binnen enkele minuten worden vervangen zonder het leidingwerk te verstoren. Het CTS4UD afwateringstation past op alle condenspotten uitgerust met een universele UCX swivelconnector.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
CTS4UD
Type
8977
Bouwvorm
Recht
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN 1092-1
Maat aansluiting
DN25
Druktrap artikel
PN40
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
230 °C
PMO - maximum werkdruk
17.5 bar
TMO - maximum werktemperatuur
230 °C
Werktemperatuur
van -10 tot 230 °C
Met automatische ontluchter
Nee
Met ingebouwd filter
Ja
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4308
Materiaal huisafdichting
PTFE
Materiaal zitting
PTFE/GR
Materiaal filter
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Montagerichting
Horizontaal en vertikaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
DN25
A
453 mm
C
68 mm
D
91 mm
E
39 mm
Gewicht
6.6 kg