Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | CTS4UD |
Type | 8977 |
Bouwvorm | Recht |
Aansluiting | Flens |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Maat aansluiting | DN20 |
Druktrap artikel | PN40 |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 230 °C |
PMO - maximum werkdruk | 17.5 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 230 °C |
Werktemperatuur | van -10 tot 230 °C |
Met automatische ontluchter | Nee |
Met ingebouwd filter | Ja |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4308 |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal zitting | PTFE/GR |
Materiaal filter | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Montagerichting | Horizontaal en vertikaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | DN20 |
A | 453 mm |
C | 68 mm |
D | 91 mm |
E | 39 mm |
Gewicht | 6.2 kg |