€ 1.069,00/ stukexcl. btw
€ 1.293,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | SC32 |
Type | 1700E |
Uitvoering | Monsterkoeler |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting koeling | Binnendraad |
Maat aansluiting koeling | 1/2" BSP |
Maat invoer monsterpijp | 1/4" BSPP x 8 mm |
Maat uitvoer monsterpijp | 1/4" BSPP x 8 mm |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 20 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 120 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Afkorting benaming materiaal | AISI 304 |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Materiaal monsterpijp | Roestvaststaal RVS (1.4404) |
Montagerichting | Vertikaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Maat | 1/2" |
A | 90 mm |
B | 420 mm |
C | 400 mm |
Gewicht | 3.9 kg |