Eriks
ADCA

ADCA Klepafsluiter Type 31044 serie PPV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PPI90 veersluitend sluitdruk 9 bar PN16 DN50

  • ERIKS:14518288
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
PPV15G
Type
31044
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-GJS-400-15
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN50
Maat aansluiting
DN50
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
230 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
40 m³/h
Sluitdruk
9 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
PPI90
Soort aandrijving
Pneumatische zuiger
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Diameter pneumatische aandrijving
106
Stuurdruk
6 - 8 bar
Aansluiting bediening
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Eindcontacten
None
Standindicator
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal kopstuk
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Materiaal bediening
Roestvaststaal RVS 316 (1.4408)
Explosieveilig
Nee
PED classificatie
PED-SEP
Mediumtemperatuur
van -10 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 70 °C
DN
DN50
Aandrijving
PPI90
B
85 mm
c
1/4" BSP
ØD
106 mm
H
341 mm
L
230 mm
Gewicht
18.9 kg