Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | PPV15G |
Type | 31044 |
Functie | Tweewegventiel |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-GJS-400-15 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN20 |
Maat aansluiting | DN20 |
Normering aansluiting | EN 1092-2 |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 150 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 6.3 m³/h |
Sluitdruk | 16 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | PPI63 |
Soort aandrijving | Pneumatische zuiger |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Diameter pneumatische aandrijving | 75 |
Stuurdruk | 5 - 8 bar |
Aansluiting bediening | 1/8" (6) binnendraad (BSPP) |
Eindcontacten | None |
Standindicator | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal kopstuk | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Materiaal bediening | Roestvaststaal RVS 316 (1.4408) |
Explosieveilig | Nee |
PED classificatie | PED-SEP |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 200 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 70 °C |
DN | DN20 |
Aandrijving | PPI63 |
B | 53 mm |
c | 1/8" BSP |
ØD | 75 mm |
H | 266 mm |
L | 150 mm |
Gewicht | 7.2 kg |