Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | PV15S |
Type | 25782 |
Functie | Tweewegventiel |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | 2.1/2" |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Normering aansluiting | ASME B16.5 |
Druktrap artikel | Class 150 |
Norm bouwlengte | ASME/ISA-75.08.01 |
Inbouwlengte | 276 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 63 m³/h |
Sluitdruk | 10.3 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | PA25 |
Soort aandrijving | Pneumatisch membraan |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Membraam oppervlak | 250 cm² |
Stuurdruk | 4.2 - 6 bar |
Aansluiting bediening | 1/4" BSPP(G) |
Eindcontacten | Geen |
Standindicator | Ja |
Noodhandbediening | Nee |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | Roestvaststaal 316L (1.4404)/PTFE |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal kopstuk | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Materiaal bediening | Staal |
Explosieveilig | Nee |
PED classificatie | PED cat. I |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 200 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
DN | 2.1/2" |
Aandrijving | PA25 |
A | 250 mm |
B | 100 mm |
H | 546 mm |
L | 276 mm |
Gewicht | 37.9 kg |