Eriks
ADCA

ADCA Klepafsluiter Type 25782 serie PV15S staal/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 19,2 19,2 bar Class 150 flens 3/4"

  • ERIKS:14516085
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
PV15S
Type
25782
Functie
Tweewegventiel
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB/1.0619
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
3/4"
Maat aansluiting
3/4"
Normering aansluiting
ASME B16.5
Druktrap artikel
Class 150
Norm bouwlengte
ASME/ISA-75.08.01 
Inbouwlengte
184 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
6.3 m³/h
Sluitdruk
19.2 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
PA10
Soort aandrijving
Pneumatisch membraan
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
100 cm²
Stuurdruk
1.4 to 6 bar
Aansluiting bediening
1/4" BSPP(G)
Eindcontacten
Geen
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Nee
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Roestvaststaal 316L (1.4404)/PTFE
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal kopstuk
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Materiaal bediening
Staal
Explosieveilig
Nee
PED classificatie
PED-SEP
Mediumtemperatuur
van -10 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
DN
3/4"
Aandrijving
PA10
A
170 mm
B
49 mm
H
401 mm
L
184 mm
Gewicht
11.3 kg