Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | PV15G |
Type | 25771 |
Functie | Tweewegventiel |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-GJS-400-15 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN65 |
Maat aansluiting | DN65 |
Normering aansluiting | EN 1092-2 |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 290 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 63 m³/h |
Sluitdruk | 16 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | PA40 |
Soort aandrijving | Pneumatisch membraan |
Type aandrijving | Enkelwerkend |
Werking aandrijving | Veersluitend |
Membraam oppervlak | 400 cm² |
Stuurdruk | 4.5 - 6 bar |
Aansluiting bediening | 1/4" BSPP(G) |
Eindcontacten | Geen |
Standindicator | Ja |
Noodhandbediening | Nee |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | Roestvaststaal 316L (1.4404)/PTFE |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal kopstuk | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Materiaal bediening | Staal |
Explosieveilig | Nee |
PED classificatie | PED cat. I |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 200 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
DN | DN65 |
Aandrijving | PA40 |
A | 300 mm |
B | 100 mm |
H | 510 mm |
L | 290 mm |
Gewicht | 48.9 kg |