Eriks
ADCA

ADCA Klepafsluiter Type 25771 serie PV15G nodulair gietijzer/roestvaststaal pneumatisch type PA10 veersluitend sluitdruk 16 bar PN16 DN32

  • ERIKS:14482403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
PV15G
Type
25771
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-GJS-400-15
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN32
Maat aansluiting
DN32
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
180 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
16 m³/h
Sluitdruk
16 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
PA10
Soort aandrijving
Pneumatisch membraan
Type aandrijving
Enkelwerkend
Werking aandrijving
Veersluitend
Membraam oppervlak
100 cm²
Stuurdruk
4.2 to 6 bar
Aansluiting bediening
1/4" BSPP(G)
Eindcontacten
Geen
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Nee
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Roestvaststaal 316L (1.4404)/PTFE
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal kopstuk
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Materiaal bediening
Staal
Explosieveilig
Nee
PED classificatie
PED-SEP
Mediumtemperatuur
van -10 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 80 °C
DN
DN32
Aandrijving
PA10
A
170 mm
B
70 mm
H
376 mm
L
180 mm
Gewicht
16.3 kg