Eriks
ADCA

ADCA Klepafsluiter elektrisch bediend Type: 28782 Serie: EV15S Recht Staal Vaste klep EL20 Druk onder klep Sluitdruk: 19.3bar Class 150/3/4"

  • ERIKS:14848517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.085,00/ stukexcl. btw

€ 2.522,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
EV15S
Type
28782
Functie
Tweewegventiel
Norm
ASME
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB/1.0619
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
3/4"
Maat aansluiting
3/4"
Normering aansluiting
ASME B16.5
Druktrap artikel
Class 150
Norm bouwlengte
ASME/ISA-75.08.01 
Inbouwlengte
184 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
6.3 m³/h
Sluitdruk
19.3 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
EL20
Soort aandrijving
Elektrisch
Voedingsspanning
230V AC
Verstelkracht
2 kN
Max. opgenomen elektrisch vermogen
6.6 W
Looptijd
32s
Eindcontacten
2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Roestvaststaal 316L (1.4404)/PTFE
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal kopstuk
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Materiaal bediening
Staal
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
PED classificatie
PED-SEP
Mediumtemperatuur
van -10 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
DN
3/4"
Aandrijving
EL20
A
190 mm
B
49 mm
H
559 mm
L
184 mm
Gewicht
13 kg