€ 4.903,00/ stukexcl. btw
€ 5.932,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | EV15S |
Type | 28782 |
Functie | Tweewegventiel |
Norm | ASME |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | 4" |
Maat aansluiting | 4" |
Normering aansluiting | ASME B16.5 |
Druktrap artikel | Class 150 |
Norm bouwlengte | ASME/ISA-75.08.01 |
Inbouwlengte | 352 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 160 m³/h |
Sluitdruk | 13 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | EL120 |
Soort aandrijving | Elektrisch |
Voedingsspanning | 230V AC |
Verstelkracht | 12 kN |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 25 W |
Looptijd | 125s |
Eindcontacten | 2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC |
Standindicator | Ja |
Noodhandbediening | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | Roestvaststaal 316L (1.4404)/PTFE |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal kopstuk | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Materiaal bediening | Staal |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
PED classificatie | PED cat. I |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 200 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
DN | 4" |
Aandrijving | EL120 |
A | 258 mm |
B | 130 mm |
H | 762 mm |
L | 352 mm |
Gewicht | 65.5 kg |