€ 2.052,00/ stukexcl. btw
€ 2.482,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | EV15G |
Type | 28771 |
Functie | Tweewegventiel |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-GJS-400-15 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN32 |
Maat aansluiting | DN32 |
Normering aansluiting | EN 1092-2 |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 180 mm |
Klepvorm | Vaste klep |
Kv-waarde | 16 m³/h |
Sluitdruk | 16 bar |
Werking | Druk onder klep |
Aandrijving | EL20 |
Soort aandrijving | Elektrisch |
Voedingsspanning | 230V AC |
Verstelkracht | 2 kN |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 6.6 W |
Looptijd | 40s |
Eindcontacten | 2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC |
Standindicator | Ja |
Noodhandbediening | Ja |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal klepafdichting | PTFE |
Materiaal klep | Roestvaststaal 316L (1.4404)/PTFE |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal kopstuk | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Materiaal bediening | Staal |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Explosieveilig | Nee |
PED classificatie | PED-SEP |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 200 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
DN | DN32 |
Aandrijving | EL20 |
A | 190 mm |
B | 70 mm |
H | 583 mm |
L | 180 mm |
Gewicht | 18 kg |