Eriks
ADCA

ADCA Klepafsluiter elektrisch bediend Type: 28771 Serie: EV15G Recht Nodulair gietijzer Vaste klep EL20 Druk onder klep Sluitdruk: 16bar PN16/DN25

  • ERIKS:14848506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.022,00/ stukexcl. btw

€ 2.446,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
EV15G
Type
28771
Functie
Tweewegventiel
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-GJS-400-15
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN25
Maat aansluiting
DN25
Normering aansluiting
EN 1092-2
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Klepvorm
Vaste klep
Kv-waarde
10 m³/h
Sluitdruk
16 bar
Werking
Druk onder klep
Aandrijving
EL20
Soort aandrijving
Elektrisch
Voedingsspanning
230V AC
Verstelkracht
2 kN
Max. opgenomen elektrisch vermogen
6.6 W
Looptijd
32s
Eindcontacten
2 x 5A res / 3A ind. / 250V AC
Standindicator
Ja
Noodhandbediening
Ja
Type spindelafdichting
Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair
PTFE
Materiaal klepafdichting
PTFE
Materiaal klep
Roestvaststaal 316L (1.4404)/PTFE
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal spindel
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal kopstuk
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Materiaal bediening
Staal
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Explosieveilig
Nee
PED classificatie
PED-SEP
Mediumtemperatuur
van -10 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
DN
DN25
Aandrijving
EL20
A
190 mm
B
58 mm
H
583 mm
L
160 mm
Gewicht
15 kg