Eriks
ADCA

ADCA Geluidsdemper Type: 1054E Serie: DF15 Roestvaststaal AISI 304 DN25 1" BSP

  • ERIKS:12723496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adca serie DF15 geluidsdemper voor geluidsreductie van thermodynamische-, thermostaat- en klokvlottercondenspotten met een open uitlaat. Naast demping van het geluidsniveau met circa 80%, vermindert de ADCA geluidsdemper tevens de erosie in het achterliggende leidingwerk.
Opslaan in lijst

€ 154,50/ stukexcl. btw

€ 186,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
DF15
Type
1054E
Uitvoering
Geluidsdemper
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Maat aansluiting
1" BSP
Nom. binnendiameter
DN25
Druktrap artikel
PN40
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
400 °C
PMO - maximum werkdruk
32 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Geluiddemping
Reduction > 80% at 1 m. distance
Materiaal huis
Roestvaststaal
Afkorting benaming materiaal
AISI 304
Kwaliteitsklasse
1.4301
Materiaal filter
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Montagerichting
Vertikaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
1"
A
90 mm
B
45 mm
SW
40 mm
Gewicht
1.3 kg