€ 118,50/ stukexcl. btw
€ 143,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | DF15 |
Type | 1054E |
Uitvoering | Geluidsdemper |
Aansluiting | Binnendraad |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Maat aansluiting | 1/2" BSP |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Druktrap artikel | PN40 |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 400 °C |
PMO - maximum werkdruk | 32 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Geluiddemping | Reduction > 80% at 1 m. distance |
Materiaal huis | Roestvaststaal |
Afkorting benaming materiaal | AISI 304 |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Materiaal filter | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Montagerichting | Vertikaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | 1/2" |
A | 80 mm |
B | 45 mm |
SW | 36 mm |
Gewicht | 0.9 kg |