




€ 2.172,00/ stukexcl. btw
€ 2.628,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | V16/2G |
Type | 28821 |
Functie | 2-weg regelafsluiter |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-GJS-400-15 |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN20 |
Normering aansluiting | EN 1092-1/02 |
Druktrap flens | PN16 |
Kvs-waarde | 6.3 m³/h |
Grondkarakteristiek | Equiprocentueel |
Regelkegel | Parabool kegel |
Slag | 20 mm |
Regelbereik | 50:1 |
Lekklasse | IV EN60534-4 |
Type spindelafdichting | Dakmanchetten |
Materiaal kopstuk | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal kegel | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal kopstuk pakking | Grafiet |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Soort aandrijving | Elektrisch |
Typecodering aandrijving | ELS20 |
Verstelkracht | 2.3 kN |
Voedingsspanning | 230V AC |
Nulspanningsterugloop | Geen |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 23 V·A |
Looptijd | 22s - 44s s |
Sluitdruk | 16 bar |
Stuursignaal | Driepunts / 0 - 10 V / 4-20 mA |
Explosieveilig | Nee |
Met terugmelding | Ja |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Met eindcontacten | Nee |
Standindicator | Ja |
Handbediening | Ja |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 220 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
DN | DN20 |
Aandrijving | ELS20 |
A | 180 mm |
B | 53 mm |
H | 617 mm |
L | 150 mm |
Gewicht | 10.5 kg |