Eriks
ADCA

ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 1/2" BSP

  • ERIKS:13313145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ADCA serie PRW25/2S is een direkt werkend drukreduceerventiel voorzien van een ontlaste klep met zachte dichtingen en is uitgerust met een filterelement. De constructie van het binnenwerk maakt het het geschikt voor hoge capaciteiten. Door de speciale constructie van de instelknop is deze zelfborgend waardoor het reduceer altijd op de ingestelde waarde zal blijven staan.

Gereduceerd drukbereiken.
  • 0,14 - 1,70 bar: Gele veer.
  • 1,40 - 4,00 bar: Groene veer.
  • 3,50 - 8,60 bar: Rode veer.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.
Opslaan in lijst

€ 598,00/ stukexcl. btw

€ 723,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
PRW25/2S
Type
1541E