Eriks
ADCA

ADCA Drukreduceerventiel Type 1541E serie PRW25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,35 - 1,7 bar PN25 1" BSP

  • ERIKS:13313141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ADCA serie PRW25/2S is een direkt werkend drukreduceerventiel voorzien van een ontlaste klep met zachte dichtingen en is uitgerust met een filterelement. De constructie van het binnenwerk maakt het het geschikt voor hoge capaciteiten. Door de speciale constructie van de instelknop is deze zelfborgend waardoor het reduceer altijd op de ingestelde waarde zal blijven staan.

Gereduceerd drukbereiken.
  • 0,14 - 1,70 bar: Gele veer.
  • 1,40 - 4,00 bar: Groene veer.
  • 3,50 - 8,60 bar: Rode veer.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.
Opslaan in lijst

€ 491,60/ stukexcl. btw

€ 594,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
PRW25/2S
Type
1541E
Uitvoering
Direct werkend
Procesaansluiting
Binnendraad
Maat procesaansluiting
1" BSP
Nom. binnendiameter
DN25
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Kvs-waarde
3.1 m³/h
Druktrap artikel
PN25
Gereduceerd drukbereik
van 0.35 tot 1.7 bar
Max. inlaatdruk
14 bar
Max. uitgangsdruk
8.6 bar
Min. uitgangsdruk
0.35 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
25 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
80 °C
Regelverhouding
10:1
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
ASTM A216 WCB/1.0619
Materiaal instelknop
PA
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Veertype
Blauw
Materiaal veer
Roestvaststaal RVS 302 (1.4300)
Materiaal filterelement
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Montagerichting
Horizontaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting
1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
1" BSP
A
96 mm
B
68.5 mm
C
145 mm
d1
1/4" (optioneel)
F
74 mm
Gewicht
2.9 kg