€ 656,00/ stukexcl. btw
€ 793,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | PRV25/2S |
Type | 1540E |
Uitvoering | Direct werkend |
Procesaansluiting | Flens |
Maat procesaansluiting | DN15 |
Normering aansluiting | EN 1092-1 |
Kvs-waarde | 1.7 m³/h |
Druktrap artikel | PN25 |
Gereduceerd drukbereik | van 1.4 tot 4 bar |
Max. inlaatdruk | 17 bar |
Max. uitgangsdruk | 8.6 bar |
Min. uitgangsdruk | 0.14 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 25 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 210 °C |
Regelverhouding | 10:1 |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal instelknop | PA |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Veertype | Groen |
Materiaal veer | Roestvaststaal RVS 302 (1.4300) |
Materiaal filterelement | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP binnendraad (optioneel) |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | DN15 |
B | 68.5 mm |
C | 141 mm |
D | 150 mm |
d1 | 1/4" (optioneel) |
F | 74 mm |
Gewicht | 4.4 kg |