ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 3/4" BSP
ERIKS:13305841
De ADCA serie PRV25/2S is een direkt werkend drukreduceerventiel voorzien van een zeefelement en door de constructie van het binnenwerk geschikt voor hoge capaciteiten. Door de speciale constructie van de instelknop is deze zelfborgend waardoor het reduceer altijd op de ingestelde waarde zal blijven staan.
Gereduceerd drukbereiken.
0,14 - 1,70 bar: Gele veer.
1,40 - 4,00 bar: Groene veer.
3,50 - 8,60 bar: Rode veer.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.