Eriks
ADCA

ADCA Drukreduceerventiel Type 11540 serie PRV25i roestvaststaal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 DN25

  • ERIKS:14531715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ADCA serie PRV25i is een direkt werkend drukreduceerventiel voorzien van een zeefelement en door de constructie van het binnenwerk geschikt voor hoge capaciteiten. Door de speciale constructie van de instelknop is deze zelfborgend waardoor het reduceer altijd op de ingestelde waarde zal blijven staan.

Gereduceerd drukbereiken.
  • 0,14 - 1,70 bar: Gele veer.
  • 1,40 - 4,00 bar: Groene veer.
  • 3,50 - 8,60 bar: Rode veer.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.
Opslaan in lijst

€ 1.401,00/ stukexcl. btw

€ 1.695,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
PRV25i
Type
11540
Uitvoering
Direct werkend
Procesaansluiting
Flens
Maat procesaansluiting
DN25
Normering aansluiting
EN 1092-1
Kvs-waarde
3.1 m³/h
Druktrap artikel
PN25
Gereduceerd drukbereik
van 3.5 tot 8.6 bar
Max. inlaatdruk
17 bar
Max. uitgangsdruk
8.6 bar
Min. uitgangsdruk
0.14 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
25 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
210 °C
Regelverhouding
10:1
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal instelknop
PA
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Veertype
Rood
Materiaal veer
Roestvaststaal RVS 302 (1.4300)
Materiaal filterelement
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Montagerichting
Horizontaal
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting
1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
DN25
B
68.5 mm
C
141 mm
D
160 mm
d1
1/4" (optioneel)
F
74 mm
Gewicht
5.5 kg