€ 934,50/ stukexcl. btw
€ 1.130,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | PRV25i |
Type | 11539 |
Uitvoering | Direct werkend |
Procesaansluiting | Binnendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSP |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Kvs-waarde | 1.7 m³/h |
Druktrap artikel | PN25 |
Gereduceerd drukbereik | van 3.5 tot 8.6 bar |
Max. inlaatdruk | 17 bar |
Max. uitgangsdruk | 8.6 bar |
Min. uitgangsdruk | 0.14 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 25 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 210 °C |
Regelverhouding | 10:1 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Materiaal instelknop | PA |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Veertype | Rood |
Materiaal veer | Roestvaststaal RVS 302 (1.4300) |
Materiaal filterelement | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Montagerichting | Horizontaal |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Manometer aansluiting | 1/4" BSP binnendraad (optioneel) |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | 1/2" BSP |
A | 96 mm |
B | 68.5 mm |
C | 145 mm |
d1 | 1/4" (optioneel) |
F | 74 mm |
Gewicht | 3 kg |