Eriks
ADCA

ADCA Bimetaal condenspot Type 8999 serie UBS20 roestvaststaal maximale werkdruk 17 bar M10 bout aansluiting UCX en UTS4U

  • ERIKS:14534278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De ADCA serie UBS20 is een onderhoudsvrije stalen bimetaalcondenspot, geschikt als stoomtracer en tankspiraal in ondermeer de petrochemische industrie op plaatsen waar een behoorlijke onderkoeling van het condensaat geen schade aan kan richten.
Met de universele 'Swivel Connector' is deze bimetalen condenspot snel uitwisselbaar.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
UBS20
Type
8999
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse
1.4404
Aansluiting
Draaibare Flens
Materiaal flens
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
PMA - maximaal toelaatbare druk
39,9 bar bij -10 tot 50 °C bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
400 °C bij 23,1 bar °C
PMO - maximum werkdruk
17 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Materiaal kopstuk
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Met ingebouwd filter
Nee
Montagerichting
Willekeurig
A
89 mm
B
35 mm
C
67 mm
D
44 mm
Gewicht
1.3 kg