Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | UBS20 |
Type | 8999 |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316L |
Kwaliteitsklasse | 1.4404 |
Aansluiting | Draaibare Flens |
Materiaal flens | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 39,9 bar bij -10 tot 50 °C bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 400 °C bij 23,1 bar °C |
PMO - maximum werkdruk | 17 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Materiaal kopstuk | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Met ingebouwd filter | Nee |
Montagerichting | Willekeurig |
A | 89 mm |
B | 35 mm |
C | 67 mm |
D | 44 mm |
Gewicht | 1.3 kg |