Eriks
ADCA

ADCA Bimetaal condenspot Type 2977 serie BM32 staal maximale werkdruk 32 bar 2" NPT

  • ERIKS:14539853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen bimetaal condenspot geschikt voor stoomtracers en tankspiralen in ondermeer de petrochemische industrie, daar waar een behoorlijke onderkoeling van het condensaat geen schade aan kan richten.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
BM32
Type
2977
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0432
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ASME B1.20.1
Maat aansluiting
2" NPT
Druktrap artikel
PN40
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar bij 50 °C bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
300 °C bij 27,6 barg °C
PMO - maximum werkdruk
32 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Materiaal kopstuk
Staal ASTM A105 (1.0432)
Met ingebouwd filter
Ja
Materiaal filter
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Montagerichting
Willekeurig
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED cat. I
Maat
2"
A
230 mm
C
132 mm
D
115 mm
Gewicht
9.3 kg