Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | BM32 |
Type | 2977 |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0432 |
Aansluiting | Binnendraad |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Maat aansluiting | 1.1/2" BSP |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Druktrap artikel | PN40 |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar bij 50 °C bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 300 °C bij 27,6 barg °C |
PMO - maximum werkdruk | 32 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Materiaal kopstuk | Staal ASTM A105 (1.0432) |
Met ingebouwd filter | Ja |
Materiaal filter | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Montagerichting | Willekeurig |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Inbouwlengte | 160 mm |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED cat. I |
Maat | 1.1/2" |
A | 160 mm |
C | 132 mm |
D | 115 mm |
Gewicht | 7.2 kg |