Eriks
ADCA

ADCA Bimetaal condenspot Type 2976 serie BM20 staal maximale werkdruk 17 bar DN15 PN40

  • ERIKS:13496491
Image 1
Stalen bimetaal condenspot geschikt voor stoomtracers en tankspiralen in ondermeer de petrochemische industrie, daar waar een behoorlijke onderkoeling van het condensaat geen schade aan kan richten.
Opslaan in lijst

€ 354,45/ stukexcl. btw

€ 428,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
BM20
Type
2976
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0460
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN 1092-1
Maat aansluiting
DN15
Druktrap artikel
PN40
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar bij 50 °C bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
300 °C bij 27,6 barg °C
PMO - maximum werkdruk
32 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Materiaal kopstuk
Staal (1.0460)
Met ingebouwd filter
Ja
Materiaal filter
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Montagerichting
Willekeurig
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Inbouwlengte
150 mm
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
DN15
A
95 mm
B
59 mm
C
95 mm
D
65 mm
E
150 mm
Gewicht
3.2 kg