Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | BM20 |
Type | 2975 |
Materiaal huis | Staal |
Kwaliteitsklasse | 1.0460 |
Aansluiting | Binnendraad |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Maat aansluiting | 1" BSP |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Druktrap artikel | PN40 |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 40 bar bij 50 °C bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 300 °C bij 27,6 barg °C |
PMO - maximum werkdruk | 17 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 250 °C |
Materiaal kopstuk | Staal (1.0460) |
Met ingebouwd filter | Ja |
Materiaal filter | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Montagerichting | Willekeurig |
Stromingsrichting | volgens pijlmarkering op behuizing |
Inbouwlengte | 95 mm |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
Maat | 1" |
A | 95 mm |
B | 65 mm |
C | 95 mm |
D | 65 mm |
Gewicht | 1.8 kg |