Eriks
ADCA

ADCA Bimetaal condenspot Type 2975 serie BM20 staal maximale werkdruk 17 bar 1/2" BSP

  • ERIKS:14532255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stalen bimetaal condenspot geschikt voor stoomtracers en tankspiralen in ondermeer de petrochemische industrie, daar waar een behoorlijke onderkoeling van het condensaat geen schade aan kan richten.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
BM20
Type
2975
Materiaal huis
Staal
Kwaliteitsklasse
1.0460
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Maat aansluiting
1/2" BSP
Nom. binnendiameter
DN15
Druktrap artikel
PN40
PMA - maximaal toelaatbare druk
40 bar bij 50 °C bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
300 °C bij 27,6 barg °C
PMO - maximum werkdruk
17 bar
TMO - maximum werktemperatuur
250 °C
Materiaal kopstuk
Staal (1.0460)
Met ingebouwd filter
Ja
Materiaal filter
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Montagerichting
Willekeurig
Stromingsrichting
volgens pijlmarkering op behuizing
Inbouwlengte
95 mm
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
Maat
1/2"
A
95 mm
B
59 mm
C
95 mm
D
65 mm
Gewicht
1.6 kg