Eriks
ACTION

ACTION Krachtdop 1/2" wielmoerslotverwijderaar 20mm

  • ERIKS:11929589
  • Fabrikant:8717981162475
Image 1
Het gebruik van deze wielslotverwijderaar is wanneer de automobilist bij het bandenbedrijf tot de ontdekking komt dat de originele sleutel van het wielslot is vergeten.Om toch het slot (en het wiel) te kunnen verwijderen, worden deze doppen gebruikt.Bij het opsteken van de wielslotverwijderaar dient deze minimaal drie draadgangen over het slot heen te gaan voordat de draad aangrijpt. Indien de draad reeds bij de eerste gang aangrijpt, moet een grotere maat dop worden gekozen. Wanneer de correcte grootte van de dop op deze manier wordt gebruikt kunnen vier wielsloten worden verwijderd.
Opslaan in lijst

€ 19,53/ stukexcl. btw

€ 23,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ACTION
Sleutelwijdte
20 mm
Aansluitmaat
1/2 in