Eriks
ACS

ACS Trilvorkschakelaar fig. 8383 serie EL90 roestvaststaal vorklengte 64 mm 1/2" BSPP

  • ERIKS:11236520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte bouwvorm, universeel inzetbaar voor vloeistoffen. Materiaal RVS316L, lengte incl. schroefdraad 64 mm. omschakelcontact.
Opslaan in lijst

€ 327,50/ stukexcl. btw

€ 396,28incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ACS
Serie
SHM300
Type
8383
Uitvoering
Trilvorkschakelaar
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Vorklengte
38 mm
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316L
Kwaliteitsklasse opnemer
1.4435
Materiaal elektrische behuizing
Roestvaststaal RVS 316
Voedingsspanning
19 - 253V AC
Schakelvermogen
253V AC / 250 mA
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Tijdvertraging
1 Seconde droog-naar-nat of nat-naar-droog s
Type uitgang
Direct load
Max. werkdruk
40 bar
Mediumtemperatuur
van -40 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 70 °C
Min. soortelijke massa vloeistof
700 kg/m³
Max. viscositeit
10000 mm²/s
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65