€ 1.086,30/ stukexcl. btw
€ 1.314,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ACS |
Serie | S50-K |
Type | 8350 |
Uitvoering | Hydrostatische niveautransmitter |
Meetmethode | Druk |
Meetbereik | van 0 tot 4000 |
Meeteenheid | mm |
Max. druk | 6 bar |
Relatieve meetnauwkeurigheid | 0.2 % |
Type membraan | Voorliggend |
Procesaansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Maat procesaansluiting | 3/4" (20) |
Materiaal membraan | Keramiek |
Materiaal elektrische behuizing | PBT |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L (1.4404) |
Afdichting | FPM |
Met display | Ja |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Voedingsspanning | 14.5 - 45V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker, M12x1, 4-polig |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Mediumtemperatuur | van -25 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 85 °C |
Explosieveilig | Nee |