Eriks
ACS

ACS Niveaumeter S50-K fig 8350 100 mbar 3/4"

  • ERIKS:12972818
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.086,30/ stukexcl. btw

€ 1.314,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ACS
Serie
S50-K
Type
8350
Uitvoering
Hydrostatische niveautransmitter
Meetmethode
Druk
Meetbereik
van 0 tot 1000
Meeteenheid
mm
Max. druk
5 bar
Relatieve meetnauwkeurigheid
0.2 %
Type membraan
Voorliggend
Procesaansluiting
Buitendraad (BSPP)
Maat procesaansluiting
3/4" (20)
Materiaal membraan
Keramiek
Materiaal elektrische behuizing
PBT
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Afdichting
FPM
Met display
Ja
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsspanning
14.5 - 45V DC
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 4-polig
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Mediumtemperatuur
van -25 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Explosieveilig
Nee