Eriks
ACS

ACS Niveaumeter MWS fig 8373 4 mWK 10 m 11/2"

  • ERIKS:12972836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.065,90/ stukexcl. btw

€ 1.289,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ACS
Type
8373
Uitvoering
Hydrostatische niveautransmitter
Meetmethode
Druk
Meetbereik
van 0 tot 4000
Meeteenheid
mm
Max. druk
6 bar
Relatieve meetnauwkeurigheid
0.25 %
Procesaansluiting
Kabelspanklem
Materiaal membraan
Keramiek
Materiaal elektrische behuizing
POM
Materiaal nat deel behuizing
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal kabel
Polyamide/polyethyleen PA/PE
Met display
Nee
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsspanning
11 - 45V DC
Elektrische aansluiting
Aansluitdoos
Kabellengte
4 m
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 70 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee