Eriks
ACS

ACS Hydrostatische niveautransmitter fig. 8352 serie S50-FT meetbereik 0 - 100 mbar ISO 2852 Tri-clamp 2"

  • ERIKS:12972828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.502,80/ stukexcl. btw

€ 1.818,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ACS
Serie
S50-FT
Type
8352
Uitvoering
Hydrostatische niveautransmitter
Meetmethode
Druk
Meetbereik
van 0 tot 100
Meeteenheid
mbar
Max. druk
4 bar
Relatieve meetnauwkeurigheid
0.2 %
Procesaansluiting
Tri-clamp ISO 2852
Maat procesaansluiting
2" (50)
Materiaal membraan
Keramiek
Materiaal elektrische behuizing
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal nat deel behuizing
Roestvaststaal RVS 316L
Met display
Ja
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsspanning
14.5 - 45V DC
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 4-polig
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Mediumtemperatuur
van -40 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 85 °C
Explosieveilig
Nee