Eriks
ACS

ACS Hydrostatische niveautransmitter fig. 8352 serie S50-FN meetbereik 0 - 200 mbar DIN 11851 melkkoppeling DN40

  • ERIKS:12745363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.520,65/ stukexcl. btw

€ 1.839,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ACS
Serie
S50-FN
Type
8352
Uitvoering
Hydrostatische niveautransmitter
Meetmethode
Druk
Meetbereik
van 0 tot 200
Meeteenheid
mbar
Max. druk
6 bar
Relatieve meetnauwkeurigheid
0.2 %
Procesaansluiting
Melkkoppeling (DIN 11851)
Maat procesaansluiting
DN40
Materiaal membraan
Keramiek
Materiaal elektrische behuizing
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal nat deel behuizing
Roestvaststaal RVS 316L
Met display
Ja
Uitgangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsspanning
14.5 - 45V DC
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 4-polig
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Mediumtemperatuur
van -40 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 85 °C
Explosieveilig
Nee