€ 1.520,65/ stukexcl. btw
€ 1.839,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ACS |
Serie | S50-FM |
Type | 8352 |
Uitvoering | Hydrostatische niveautransmitter |
Meetmethode | Druk |
Meetbereik | van 0 tot 200 |
Meeteenheid | mbar |
Max. druk | 6 bar |
Relatieve meetnauwkeurigheid | 0.2 % |
Procesaansluiting | Melkkoppeling (DIN 11851) |
Maat procesaansluiting | DN50 |
Materiaal membraan | Keramiek |
Materiaal elektrische behuizing | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal nat deel behuizing | Roestvaststaal RVS 316L |
Met display | Ja |
Uitgangssignaal | 4 - 20 mA |
Voedingsspanning | 14.5 - 45V DC |
Elektrische aansluiting | Stekker, M12x1, 4-polig |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Mediumtemperatuur | van -40 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 85 °C |
Explosieveilig | Nee |