Eriks
ABUS

ABUS Hangslot Nautilus 180IB/50 messing

  • ERIKS:12957931
  • Fabrikant:4003318320750
Image 1
ALL-WEATHER SLOT MET VERSTELBARE CODE

Robuust en roestvrij.
Het maritieme cijferslot ABUS 180IB is de perfecte oplossing voor buitentoepassingen.

Het ABUS cijferslot 180IB is zeer geschikt voor beveiliging van minder waardevolle spullen en voorwerpen met een middelmatig diefstalrisico. Een slotdeel van gesmeed messing en een RVS-beugel maken het model Nautilus 180IB/50 tot een cijferslot dat is gewapend tegen weer en wind. Vooral bij sterke weers- en omgevingsinvloeden, bijvoorbeeld bij gebruik in de buurt van de zee en in havengebieden of voor beveiliging van voertuigen en boten bij buitentoepassingen, laat het slot z'n sterke kanten zien.
*Slotkast in gesmeed messing
*Dubbele beugelvergrendeling
*Zelfinstelbare 4-cijferige code
*Beugel in inox staal, interne onderdelen in roestvrije materialen
*Zeer precieze vergendelingstechniek: hoge bescherming tegen manipulaties
Opslaan in lijst

€ 49,74/ stukexcl. btw

€ 60,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ABUS